HAGER - Brand.Wandaufsatztür 30min,H1495xB1045

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB83WLN
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1045 mm
Höhe - 1495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612520558
Sonepar Artikelnummer
120361059
Hersteller Artikelnummer
FB83WLN
Hersteller Typ
FB83WLN
Hersteller Artikel Nr.:
FB83WLN
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1045 mm
Höhe:
1495 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
51 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
73.000 kg


