HAGER - Brand.Wandaufsatztür,univers,1345x1045mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB73WLN
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1045 mm
Höhe - 1345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612520886
Sonepar Artikelnummer
121091725
Hersteller Artikelnummer
FB73WLN
Hersteller Typ
FB73WLN
Hersteller Artikel Nr.:
FB73WLN
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1045 mm
Höhe:
1345 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
51 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
73.000 kg


