Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Brummfrei Relais , 25A, 2S, 24VDC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Brummfrei Relais , 25A, 2S, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ERD225SDC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250612230778

Sonepar Artikelnummer

120434574

Hersteller Artikelnummer

ERD225SDC

Hersteller Typ

ERD225SDC

Hersteller Artikel Nr.:

ERD225SDC

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Spannungsart der Betätigungsspannung:

DC

Max. Glühlampenlast:

1900 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

950 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Schieber für Handschaltung:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.115 kg

Brummfrei Installationrelais, 25A, 2S, 24VDC