HAGER - Brummfrei Schütze,25A,1S,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESC125S
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612230617
Sonepar Artikelnummer
120434577
Hersteller Artikelnummer
ESC125S
Hersteller Typ
ESC125S
Hersteller Artikel Nr.:
ESC125S
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.116 kg


