HAGER - C-Schiene, universN, 1feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ01C1
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 15 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616364226
Sonepar Artikelnummer
120436152
Hersteller Artikelnummer
UZ01C1
Hersteller Typ
UZ01C1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ01C1
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
15 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.550 kg
C-Schiene, universN, 1feldig, absenkbar, mit Absenkwinkel


