HAGER - C-Schiene, universN, 2feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ02C1
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 15 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616364233
Sonepar Artikelnummer
120436163
Hersteller Artikelnummer
UZ02C1
Hersteller Typ
UZ02C1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ02C1
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
15 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.681 kg
C-Schiene, universN, 2feldig, absenkbar, mit Absenkwinkel


