HAGER - CU-Schiene,univers,20x10mm,2feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM22B
Bemessungsstrom In - 500 A
Ausführung - flach
Länge - 496.5 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230149
Sonepar Artikelnummer
120436065
Hersteller Artikelnummer
UM22B
Hersteller Typ
UM22B
Hersteller Artikel Nr.:
UM22B
Bemessungsstrom In:
500 A
Ausführung:
flach
Länge:
496.5 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.880 kg


