HAGER - CU-Schiene,univers,20x10mm,3feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM23B
Bemessungsstrom In - 500 A
Ausführung - flach
Länge - 746.5 mm
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230194
Sonepar Artikelnummer
120436066
Hersteller Artikelnummer
UM23B
Hersteller Typ
UM23B
Hersteller Artikel Nr.:
UM23B
Bemessungsstrom In:
500 A
Ausführung:
flach
Länge:
746.5 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.100 kg


