HAGER - CU-Schiene,univers,20x10mm,4feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM24B
Bemessungsstrom In - 500 A
Ausführung - flach
Länge - 996.5 mm
Breite - 995 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230248
Sonepar Artikelnummer
120436068
Hersteller Artikelnummer
UM24B
Hersteller Typ
UM24B
Hersteller Artikel Nr.:
UM24B
Bemessungsstrom In:
500 A
Ausführung:
flach
Länge:
996.5 mm
Breite:
995 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.175 kg


