HAGER - CU-Schiene,univers,20x10x1246mm,5feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM25B
Bemessungsstrom In - 500 A
Ausführung - flach
Länge - 1246.5 mm
Breite - 1246 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230293
Sonepar Artikelnummer
120436070
Hersteller Artikelnummer
UM25B
Hersteller Typ
UM25B
Hersteller Artikel Nr.:
UM25B
Bemessungsstrom In:
500 A
Ausführung:
flach
Länge:
1246.5 mm
Breite:
1246 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.250 kg


