HAGER - CU-Schiene,univers,20x5mm,2feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM22A
Bemessungsstrom In - 315 A
Ausführung - flach
Länge - 496.5 mm
Breite - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230132
Sonepar Artikelnummer
120373962
Hersteller Artikelnummer
UM22A
Hersteller Typ
UM22A
Hersteller Artikel Nr.:
UM22A
Bemessungsstrom In:
315 A
Ausführung:
flach
Länge:
496.5 mm
Breite:
495 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.440 kg


