HAGER - CU-Schiene,univers,20x5mm,3feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM23A
Bemessungsstrom In - 315 A
Ausführung - flach
Länge - 746.5 mm
Breite - 745 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230187
Sonepar Artikelnummer
120373963
Hersteller Artikelnummer
UM23A
Hersteller Typ
UM23A
Hersteller Artikel Nr.:
UM23A
Bemessungsstrom In:
315 A
Ausführung:
flach
Länge:
746.5 mm
Breite:
745 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.065 kg


