HAGER - CU-Schiene,univers,20x5mm,4feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM24A
Bemessungsstrom In - 315 A
Ausführung - flach
Länge - 996.5 mm
Breite - 995 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230231
Sonepar Artikelnummer
120436067
Hersteller Artikelnummer
UM24A
Hersteller Typ
UM24A
Hersteller Artikel Nr.:
UM24A
Bemessungsstrom In:
315 A
Ausführung:
flach
Länge:
996.5 mm
Breite:
995 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.880 kg


