HAGER - CU-Schiene,univers,20x5mm,5feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM25A
Bemessungsstrom In - 315 A
Ausführung - flach
Länge - 1246.5 mm
Breite - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230286
Sonepar Artikelnummer
120436069
Hersteller Artikelnummer
UM25A
Hersteller Typ
UM25A
Hersteller Artikel Nr.:
UM25A
Bemessungsstrom In:
315 A
Ausführung:
flach
Länge:
1246.5 mm
Breite:
1250 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.102 kg


