HAGER - CU-Schiene,univers,30x10mm,1feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM31B
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 246.5 mm
Breite - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230118
Sonepar Artikelnummer
120436082
Hersteller Artikelnummer
UM31B
Hersteller Typ
UM31B
Hersteller Artikel Nr.:
UM31B
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
246.5 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.644 kg


