HAGER - CU-Schiene,univers,30x10mm,2feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM32B
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 496.5 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230163
Sonepar Artikelnummer
120436083
Hersteller Artikelnummer
UM32B
Hersteller Typ
UM32B
Hersteller Artikel Nr.:
UM32B
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
496.5 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.308 kg


