HAGER - CU-Schiene,univers,30x10mm,3feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM33B
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 746.5 mm
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230217
Sonepar Artikelnummer
120436084
Hersteller Artikelnummer
UM33B
Hersteller Typ
UM33B
Hersteller Artikel Nr.:
UM33B
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
746.5 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.970 kg


