HAGER - CU-Schiene,univers,30x10mm,4feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM34B
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 996.5 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230262
Sonepar Artikelnummer
120436086
Hersteller Artikelnummer
UM34B
Hersteller Typ
UM34B
Hersteller Artikel Nr.:
UM34B
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
996.5 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.632 kg


