HAGER - CU-Schiene,univers,30x10mm,5feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM35B
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 1246.5 mm
Breite - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230316
Sonepar Artikelnummer
120436088
Hersteller Artikelnummer
UM35B
Hersteller Typ
UM35B
Hersteller Artikel Nr.:
UM35B
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1246.5 mm
Breite:
1250 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.625 kg


