HAGER - CU-Schiene, univers, 40x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM04K
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 745 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230781
Sonepar Artikelnummer
120436030
Hersteller Artikelnummer
UM04K
Hersteller Typ
UM04K
Hersteller Artikel Nr.:
UM04K
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
745 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
7.378 kg


