HAGER - CU-Schiene, univers, 40x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM04M
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 495 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230804
Sonepar Artikelnummer
120436032
Hersteller Artikelnummer
UM04M
Hersteller Typ
UM04M
Hersteller Artikel Nr.:
UM04M
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
495 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
4.690 kg


