HAGER - CU-Schiene, univers, 40x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM08K
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 940 mm
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230699
Sonepar Artikelnummer
120436052
Hersteller Artikelnummer
UM08K
Hersteller Typ
UM08K
Hersteller Artikel Nr.:
UM08K
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
940 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
9.988 kg


