HAGER - CU-Schiene,univers,40x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM09M
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 1190 mm
Breite - 1245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230767
Sonepar Artikelnummer
120436054
Hersteller Artikelnummer
UM09M
Hersteller Typ
UM09M
Hersteller Artikel Nr.:
UM09M
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
1190 mm
Breite:
1245 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
12.789 kg


