HAGER - CU-Schiene,univers, 40x10mm(1Satz=3St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM09K
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 1245 mm
Breite - 1245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616230774
Sonepar Artikelnummer
120436053
Hersteller Artikelnummer
UM09K
Hersteller Typ
UM09K
Hersteller Artikel Nr.:
UM09K
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
1245 mm
Breite:
1245 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
12.655 kg


