HAGER - CU-Schiene, univers Z, 12x5 mm, 1-feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZM11C
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 250 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617730112
Sonepar Artikelnummer
120471144
Hersteller Artikelnummer
ZM11C
Hersteller Typ
ZM11C
Hersteller Artikel Nr.:
ZM11C
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
250 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.120 kg


