HAGER - CU-Schiene, univers Z, 12x5 mm, 2-feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZM12C
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 500 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617730129
Sonepar Artikelnummer
120471145
Hersteller Artikelnummer
ZM12C
Hersteller Typ
ZM12C
Hersteller Artikel Nr.:
ZM12C
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
500 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.260 kg


