Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D0-Sich.Sockel 1p D01 16A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D0-Sich.Sockel 1p D01 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LD042

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D01

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614040016

Sonepar Artikelnummer

120064341

Hersteller Artikelnummer

LD042

Hersteller Typ

LD042

Hersteller Artikel Nr.:

LD042

Polzahl:

1

Baugröße:

D01

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.080 kg

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung. D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.