Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D0-Sich.Sockel 3p D01 16A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D0-Sich.Sockel 3p D01 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LD047

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614040023

Sonepar Artikelnummer

120022923

Hersteller Artikelnummer

LD047

Hersteller Typ

LD047

Hersteller Artikel Nr.:

LD047

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.242 kg

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung. D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.