Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D0-Sich.Sockel 3p D02 63A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D0-Sich.Sockel 3p D02 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LD046

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250614040047

Sonepar Artikelnummer

120022922

Hersteller Artikelnummer

LD046

Hersteller Typ

LD046

Hersteller Artikel Nr.:

LD046

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.228 kg

Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung. D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.