Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D0-Sich.sockel keramik,3p D01 16A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D0-Sich.sockel keramik,3p D01 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LD01K16-3AS

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D01

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614131516

Sonepar Artikelnummer

120216020

Hersteller Artikelnummer

LD01K16-3AS

Hersteller Typ

LD01K16-3AS

Hersteller Artikel Nr.:

LD01K16-3AS

Polzahl:

3

Baugröße:

D01

Montageart:

Schnappbefestigung

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff:

Porzellan

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.260 kg

Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme. D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.