Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D0-Sich.sockel keramik,3p D02 63A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D0-Sich.sockel keramik,3p D02 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LD02K63-3SS

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614131523

Sonepar Artikelnummer

120216024

Hersteller Artikelnummer

LD02K63-3SS

Hersteller Typ

LD02K63-3SS

Hersteller Artikel Nr.:

LD02K63-3SS

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Schnappbefestigung

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Porzellan

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.280 kg

Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung. D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.