Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D0-Sicherungseinsaetze E18 D02 40A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D0-Sicherungseinsaetze E18 D02 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE1840

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614131394

Sonepar Artikelnummer

120216040

Hersteller Artikelnummer

LE1840

Hersteller Typ

LE1840

Hersteller Artikel Nr.:

LE1840

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.012 kg

Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V