Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D02-Lasttrennsch., 3*63A, 50A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D02-Lasttrennsch., 3*63A, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L73M50A

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614133893

Sonepar Artikelnummer

120337545

Hersteller Artikelnummer

L73M50A

Hersteller Typ

L73M50A

Hersteller Artikel Nr.:

L73M50A

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

50 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.397 kg

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 50A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz. D0-Sicherungslasttrennschalter dreipolig schaltbar für D02 Sicherungen nach OVE EN 60947-3, IEC 60947-3 400V~, 63A, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit 50A D02-Hülsenpaßeinsatz und 50A D0-Sicherungseinsatz.