Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D02-Lasttrennschschalter 3P+N 63A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D02-Lasttrennschschalter 3P+N 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L76O

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250614128868

Sonepar Artikelnummer

120382780

Hersteller Artikelnummer

L76O

Hersteller Typ

L76O

Hersteller Artikel Nr.:

L76O

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.379 kg

Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N Hutschiene FI-Vorsicherung. D0-Sicherungslasttrennschalter vierpolig schaltbar (3polig absicherbar) für D02 Sicherungen nach OVE EN 60947-3, IEC 60947-3 400V~, 63A, für Hutschienenmontage auf einer Ebene verschienbar mit anderen Modulargeräten, da gleiche Baubreite. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Für Bestückung mit: D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis und D0-Sicherungseinsatz 1.63A