Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - D02 Reitersicherung,3*20A,schaltbar

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - D02 Reitersicherung,3*20A,schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L063M120A

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614133800

Sonepar Artikelnummer

120337537

Hersteller Artikelnummer

L063M120A

Hersteller Typ

L063M120A

Hersteller Artikel Nr.:

L063M120A

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.288 kg

Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm. Montage auf 60mm Sammelschienensystem nach OVE EN 60947-3, IEC 60947-3 400V~, 63A, AC22B, 50kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss, plombierbar, Baubreite 27mm (1,5TE), handunabhängige EIN/AUS – Schaltung, entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit 20A D02-Hülsenpaßeinsatz und 20A D0-Sicherungseinsatz.