Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - DALI-2 BWM Korr. 360°, Einbau Erfassung 30x5m

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - DALI-2 BWM Korr. 360°, Einbau Erfassung 30x5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEED505

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - Nein

  • HLK-Ansteuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612256181

Sonepar Artikelnummer

121116575

Hersteller Artikelnummer

HEED505

Hersteller Typ

EED505

Hersteller Artikel Nr.:

HEED505

Ausführung:

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Geeignet für C-Last:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.240 kg

HAGER DALI-2 BWM Korr. 360°, Einbau Erfassung 30x5m