HAGER - Dämmerungssch. mit Aufbaufühler EEN003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EEN100
Bemessungsschaltstrom - 10 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 5 .. 2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250617579308
Sonepar Artikelnummer
120343589
Hersteller Artikelnummer
EEN100
Hersteller Typ
EEN100
Hersteller Artikel Nr.:
EEN100
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
5 .. 2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.140 kg


