HAGER - Dämmerungssch. mit Einfbaufühler EEN002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EEN101
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 5 .. 2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 0.05 m
Montageart Lichtfühler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617579315
Sonepar Artikelnummer
120411701
Hersteller Artikelnummer
EEN101
Hersteller Typ
EEN101
Hersteller Artikel Nr.:
EEN101
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
5 .. 2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
0.05 m
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP54
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.159 kg


