HAGER - Deckblech geschlossen 850x400mm (BxT)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ883WE
Breite - 850 mm
Höhe - 1.25 mm
Tiefe - 373 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919323475
Sonepar Artikelnummer
120215283
Hersteller Artikelnummer
FZ883WE
Hersteller Typ
FZ883WE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ883WE
Breite:
850 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
373 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


