HAGER - Deckblech geschlossen 850x600mm (BxT)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ883XE
Breite - 850 mm
Höhe - 1.25 mm
Tiefe - 573 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919323529
Sonepar Artikelnummer
120215285
Hersteller Artikelnummer
FZ883XE
Hersteller Typ
FZ883XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ883XE
Breite:
850 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
573 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


