Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - domovea basic REG mit KNX easy IoT und Matter-Standard

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - domovea basic REG mit KNX easy IoT und Matter-Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTJAS671

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610013052

Sonepar Artikelnummer

121249609

Hersteller Artikelnummer

HTJAS671

Hersteller Typ

HTJAS671

Hersteller Artikel Nr.:

HTJAS671

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Anzahl der Kanäle:

1

Betriebsspannung:

195 .. 254 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371091

Die domovea-Plattform vernetzt KNX-, IP- und IoT-Komponenten, dient als lokale ETS-Programmierschnittstelle und unterstützt den Matter-Standard. Als Matter-Bridge integriert sie bis zu 128 Geräte, darunter Amazon Alexa und Apple HomePod. Das Modell domovea basic (TJAS671) steuert bis zu fünf IP-Kameras sowie Beleuchtung, Heizung und Jalousien. Cloud-Dienste wie IFTTT lassen sich einbinden. Die 24-V-Spannungsversorgung erleichtert die Installation und spart Platz im Verteilerkasten.