Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - domovea plus REG mit KNX easy IoT und Matter-Standard

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - domovea plus REG mit KNX easy IoT und Matter-Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTJAS471

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610013045

Sonepar Artikelnummer

121249608

Hersteller Artikelnummer

HTJAS471

Hersteller Typ

HTJAS471

Hersteller Artikel Nr.:

HTJAS471

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Anzahl der Kanäle:

1

Betriebsspannung:

195 .. 254 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371091

Die domovea-Plattform vernetzt KNX-, IP- und IoT-Komponenten und dient als ETS-Programmierschnittstelle lokal und per Fernzugriff. Sie unterstützt den Matter-Standard und ermöglicht als Matter-Bridge die Integration von bis zu 128 Geräten, darunter Amazon Alexa und Apple HomePod. Das Modell domovea plus (TJAS471) steuert bis zu 50 IP-Kameras sowie smarte Geräte. Cloud-Dienste wie IFTTT lassen sich einbinden. Die integrierte 24-V-Spannungsversorgung erleichtert die Installation und spart Platz.