HAGER - Dosen-Einzelklemme 10q,ohne Fuß ersetzt K11001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K110D
Bemessungsstrom In - 32 A
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330712852
Sonepar Artikelnummer
120303774
Hersteller Artikelnummer
K110D
Hersteller Typ
K110D
Hersteller Artikel Nr.:
K110D
Bemessungsstrom In:
32 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg
Dosen-Einzelklemme 10mm²,ohne Montagefuss


