HAGER - Dosen-Einzelklemme 10q,ohne Fuß ersetzt K11601

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K116D
Bemessungsstrom In - 40 A
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330712876
Sonepar Artikelnummer
120303775
Hersteller Artikelnummer
K116D
Hersteller Typ
K116D
Hersteller Artikel Nr.:
K116D
Bemessungsstrom In:
40 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Dosen-Einzelklemme 16mm²,ohne Montagefuss


