HAGER - Dosen-Einzelklemmen mit FUSS 2X49/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K270
Bemessungsstrom In - 160 A
Montageart - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610711897
Sonepar Artikelnummer
120131282
Hersteller Artikelnummer
K270
Hersteller Typ
K270
Hersteller Artikel Nr.:
K270
Bemessungsstrom In:
160 A
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
13 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
28 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


