Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Dosen-Einzelklemmen ohne Fuss 2X25

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Dosen-Einzelklemmen ohne Fuss 2X25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K125

  • Montageart - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Abschlussplatte erforderlich - Nein

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610711293

Sonepar Artikelnummer

120022893

Hersteller Artikelnummer

K125

Hersteller Typ

K125

Hersteller Artikel Nr.:

K125

Montageart:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Dosen-Einzelklemme ohne Fuß für 2 Leiter bis 25 mm² (K125). Geeignet für den direkten Anschluss von Starkstromleitungen in Verteilerdosen ohne zusätzliche Klemmenbefestigung. Einfache Schraubverbindung, kompakte Bauform. Hersteller HAGER.