HAGER - Dosen-Einzelklemmen ohne Fuss 2X35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K135
Bemessungsstrom In - 80 A
Montageart - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Abschlussplatte erforderlich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610711309
Sonepar Artikelnummer
120022894
Hersteller Artikelnummer
K135
Hersteller Typ
K135
Hersteller Artikel Nr.:
K135
Bemessungsstrom In:
80 A
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


