Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Drehantrieb direkt am Schalter P160

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Drehantrieb direkt am Schalter P160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS030H

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613152802

Sonepar Artikelnummer

121091933

Hersteller Artikelnummer

HXS030H

Hersteller Typ

HXS030H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS030H

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.228 kg

Drehantrieb direkt am Schalter P160, HAGER