Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Drehantrieb f. Schranktür IP55 P160-P250

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Drehantrieb f. Schranktür IP55 P160-P250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS901H

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Nein

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613197254

Sonepar Artikelnummer

121091942

Hersteller Artikelnummer

HXS901H

Hersteller Typ

HXS901H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS901H

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Nein

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.197 kg

Drehantrieb zur Montage auf Schranktür mit Schaft 10x10mm IP55 P160-P250. Drehantrieb für alle Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P250, verriegelbar in EIN- und AUS- Stellung.