Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZC002

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613362546

Sonepar Artikelnummer

120435203

Hersteller Artikelnummer

HZC002

Hersteller Typ

HZC002

Hersteller Artikel Nr.:

HZC002

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.212 kg

Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz. Langer Drehantrieb in schwarz, für Geräte 100A-630A. Griff verschließbar durch Vorhängeschloss(nicht im Lieferumfang), die Auslieferung erfolgt ohne Achse.